- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto キッチン水栓のおすすめ人気ランキング
toto キッチン水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新121件の「toto キッチン水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto混合水栓」、「キッチン 混合栓 シャワー」、「オールインワン水栓」などの商品も取り扱っております。
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(m)
(引出)450
商品タイプ
台付
色
アイボリー
関連資料
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連資料
分解図(TKS05317J)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
25±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口長さ(mm)
250
シャワー種類
引出し式
商品タイプ
台付
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)
248
商品タイプ
台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
水受けトレー
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類
シングルレバー
取付け方法
台付き
関連資料
分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)
237
湯水芯々(mm)
203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様
泡沫
質量(kg)
2.5
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
適合場所
キッチン・洗面所・浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
取付穴径(Φmm)
25(2個)
関連資料
吐水口長さ(mm)
260
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷