toto サーモスタット混合栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「toto サーモスタット混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付サーモ」、「inax サーモスタット混合水栓」、「サーモスタット付シャワーバス水栓」などの商品も取り扱っております。
用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 規格 JIS規格 主な用途 一般住宅用 適合流体 水道水 グリーン購入法 適合 給水圧力(MPa) 0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ 壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 商品タイプ 壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途浴室 備考 シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き ハンドル形状 ボタン 使用地区 一般地 付加機能 オートストップ 商品タイプ 壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所 浴室 使用地区 一般地 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 埋込 呼び径(mm) 13
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 使用地区 一般地 操作方法 ハンドルを上下操作
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様 メタル・逆止弁 呼び径(mm) 13 適合場所 浴室 使用地区 一般地 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
特価
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メタル・逆止弁 接続ねじ 本体・ホース:G1/2 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 グリーン購入法 適合 シャワー種類 コンフォートウエーブ3モード 商品タイプ 壁付タイプ ハンガー 角度調節
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 機能 【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー グリーン購入法 適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 差圧:0.25MPa エスコ品番 EA468AF-6 材質 調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 冷温水(0~90℃) 設定温度範囲 30~60℃ ねじサイズ 3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷


パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所 浴室 仕様 高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm) 13 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 固定179 商品タイプ 壁付タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所 浴室 仕様 整流吐水 タイプ スプレーシャワー 取付穴径(Φmm) 25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm) 自在300 湯水芯々(mm) 85、100~102、120 グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)