- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto シャワー ホース 交換のおすすめ人気ランキング
toto シャワー ホース 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「toto シャワー ホース 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto シャワーホース」、「シャワーホース ステンレス」、「シャワーホース 補修」などの商品も取り扱っております。
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
黄銅。塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
ホース長さ(mm)
1600
材質
シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)
240×55×300
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適応
(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ホース長さ(mm)
1600
ねじ
本体側ねじW24山20
適合品番
TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他
ホース長さ(m)
1.6
取付ネジ径
W24山20
仕様
フレキ
色
メッキ
ねじ
(本体側)W24山20
取付ネジ径
W24山20
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
ホワイト
取付ねじ
混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
ホース長さ(mm)
1600
付属品
アダプター
材質
樹脂
色
シルバー
タイプ
なし
適合品番
TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか
ホース長さ(m)
1.6
取付ネジ径
G1/2、W24山20共用
ねじサイズ
本体側:G1/2、W24山20共用
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
シルバー
取付ねじ
混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径
混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
ホース長さ(mm)
1600
材質
樹脂、メタル調
適合品番
TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J
ホース長さ(m)
1.6
ねじサイズ
本体側:W24山20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。
浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)
1.6
色
メッキ
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.09MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)38
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合機種
(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色
ホワイト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)
1600
仕様
メーカー別変換アダプター付
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適合メーカー
TOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
シルバー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
浴槽に当たってもキズが付きません
肌にひんやり感がありません
塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
ホース長さ(m)
1.6
仕様
塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
色
メッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC樹脂
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2