- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- toto フックのおすすめ人気ランキング
toto フックのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新450件の「toto フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO トイレフック」、「シングルフック」、「フック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品取付けネジ材質亜鉛合金寸法(mm)50×Φ25
1個
¥800税込¥880
当日出荷
材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)d line コート掛
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
BEST(ベスト)[金物]黄銅製 ローブフック シングル
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質黄銅幅(mm)15高さ(mm)30奥行(mm)35耐荷重(kg)2取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
RELIANCE(リラインス)フック
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス奥行(mm)27寸法(Φmm)30浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本。六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R64
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
BEST(ベスト)[金物]フック付戸当り
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3







![黄銅製 ローブフック cesuo BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37933647-160929-02.jpg)





![黄銅製 ローブフック シングル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37933604-160929-02.jpg)






![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386456-080117-02.jpg)