toto 分岐水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「toto 分岐水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐金具 toto」、「シングルレバー混合栓 分岐」、「食洗機水栓」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg) 1 タイプ シングル分岐水栓・TOTO社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×130×120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品 分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質 青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm) 169 備考 逆止弁付 接続ねじ W11山20 主な用途 食器洗い乾燥機用、緊急止水 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様 KVK専用 適合品番 KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg) 1.5 タイプ シングル分岐水栓・三栄社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×125×115
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様 オートストッパー付 材質 黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様 ワンタッチジョイント付 機能 緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品 分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能 とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格 日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg) 1 タイプ シングル分岐水栓・タブチ社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×130×110
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷