toto 吐水口キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「toto 吐水口キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 キャップ」、「整流キャップ」、「TOTO 泡沫」などの商品も取り扱っております。

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷


止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合 TOTO専用(主に止水栓用) セット内容 袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン 適合パイプ径(Φmm) 12.7 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷



整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1
1個
829 税込912
当日出荷

仕様 パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1 アズワン品番 64-6493-55 入数 10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 Z M24×1 接続ねじ M24×1
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷

接続ねじ M18.5×1 適合品番 TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番 TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用 ねじサイズ M24 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合 BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓) ねじ径 W22山20
1個
999 税込1,099
当日出荷