- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto 水栓カートリッジのおすすめ人気ランキング
toto 水栓カートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「toto 水栓カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 混合水栓カートリッジ」、「toto 混合水栓 部品」、「混合水栓カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
タイプ
上げ吐水用・湯側角度規制20°用
適合品番
T235U型、T230U型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
シングル用
THY582N用補修部品
適合
THY582N
1組
¥679
税込¥747
当日出荷
用途スーパーシングル用
適合
KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイプ
水用
適合品番
T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
直径(Φmm)
35
長さ(mm)
45.6
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
適合
台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
長さ(mm)
90
外径(Φmm)
25
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
寸法(Φmm)
40
方向
吐水:上げ吐水
固定方法
レバー:ビス止め
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷