- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto 洗面台水栓のおすすめ人気ランキング
toto 洗面台水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「toto 洗面台水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワー水栓」、「洗面台用 混合栓」、「洗面化粧台 シャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所
洗面所・手洗い
使用地区
一般
仕様
給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)
スパウト:120
形状
止水ハンドル:レバー
色
止水ハンドル:メタル
種類
シングルレバー
取り付け形状
一体型
最高温度(℃)
給湯:85
取付穴
一穴
形態
げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)
35±2
使用環境温度(℃)
1~40
取付け方法
台付き
操作方法
ハンドルを上下操作
使用水
水道水または飲用可能な井戸水
関連資料
吐水口長さ(mm)
120
給水圧力(MPa)
最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様
エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料
分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様
水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考
エコシングル
タイプ
シングルレバー
適合場所
洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)
15, 28
ハンドル色
メタル
取付け方法
台付き
ハンドル形状
穴付レバー
使用地区
一般地
操作方法
ハンドルを上下操作
関連資料
分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)
120
商品タイプ
台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
適合場所
洗面所
仕様
ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.5
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
94
商品タイプ
台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タイプ
ポップアップ式・洗面器用
適合品番
T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付