totoシャワーホース 2mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「totoシャワーホース 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面 台 シャワー ホース」、「洗面 台 ホース」、「シャワーホース 補修」などの商品も取り扱っております。

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷


メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 黄銅。塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(mm) 1600 材質 樹脂、メタル調 適合品番 TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J ホース長さ(m) 1.6 ねじサイズ 本体側:W24山20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ホース長さ(mm) 1600 付属品 アダプター 材質 樹脂 シルバー タイプ なし 適合品番 TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか ホース長さ(m) 1.6 取付ネジ径 G1/2、W24山20共用 ねじサイズ 本体側:G1/2、W24山20共用
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ホース長さ(mm) 1600 ねじ 本体側ねじW24山20 適合品番 TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m) 1.6 取付ネジ径 W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m) 1.8 付属品 シャワーアダプター5個 材質 塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール メッキ 取付ネジ径 G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 シャワーアダプターセット5付 材質 ステンレス メッキ 材質(本体) ステンレス 取付ネジ径 G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ 混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体) ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径 混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホース長さ(mm) 1600 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm) 240×55×300 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適応 (TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様 アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2 材質 ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷