- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- totoシャワーユニットのおすすめ人気ランキング
totoシャワーユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新117件の「totoシャワーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーユニット」、「toto シャワー 部品」、「toto シャワーホース」などの商品も取り扱っております。
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料
分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法
適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)
25
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)
1.6
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
適合
TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか
色
ホワイト
関連資料
適合本体品番リスト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品
リングフック9個。S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~55
アズワン品番
64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種
(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色
ホワイト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番
458-6786
材質
スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)
200
高さ(mm)
2058
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1060
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
風量(m3/min)
7
吹出風速
18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
商品タイプ
壁付タイプ
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定179
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZS312G
色
ホース:グレー、ハンガー:グレー
吐水口長さ(mm)
170
ホース長さ(m)
1.6
付属品
取付フック8個
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
仕様
メタル・逆止弁
呼び径(mm)
13
適合場所
浴室
使用地区
一般地
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法
適合