- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto混合水栓のおすすめ人気ランキング
toto混合水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「toto混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン混合水栓」、「toto tkg31」、「壁 出し 混合 水 栓」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
2ハンドル
呼び径(mm)
13
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
220
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(m)
(引出)450
商品タイプ
台付
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
25±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法
適合
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区
寒冷地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
仕様
泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
36~38
取付板厚(mm)
5~30
施工性
馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類
シングルレバー
取付け方法
台付き
関連資料
分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)
237
湯水芯々(mm)
203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
仕様
メタル・逆止弁
呼び径(mm)
13
適合場所
浴室
使用地区
一般地
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法
適合
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ(mm)
45.6
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付