- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- totoタイルのおすすめ人気ランキング
totoタイルのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新113件の「totoタイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル プラスチック」、「磁器タイル」、「風呂 場 用 タイル」などの商品も取り扱っております。
打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
寸法(mm)
300×300×28
シリーズ
バーセア
材質(表面/裏面)
BII無ゆうタイル/PE樹脂
グリーン購入法
適合
「幅調整材」と段差を軽減する「スロープ材」を使えば、障害物のまわりや細部が美しく仕上がります。タイルユニットのどのカラーにも合わせられる2色を御用意。
お好みに合わせてお選びください。
材質
PE樹脂
シリーズ
バーセア
幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm)
303×303
横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
厚さ(mm)
8.5
木の風合いを表現した暖かみのあるデザインのデッキ、エンドパーツです。軽量なので設置や取り外しが簡単です。プラスチック製なので水分や湿度に強く、高い耐久性・耐候性があります。
材質
デッキ面/木紛入り容器リサイクル材、下地/ポリプロピレン
寸法(mm)
約308×308×33
質量(g)
720
耐荷重(kg)
約100
シンプルモダンなインテリアにぴったりのステンレス風タイル。水にも熱にも強く、キッチン、洗面台、トイレや小物にも。カットもできる
耐熱温度(℃)
130
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質
(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×300×24
質量(kg)
約1
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×25
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
24
タイプ
150角平
グリーン購入法
適合
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質
再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)
304×304×50
質量(kg)
1.5
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤
ひびに入り込んで強力接着
乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。
成分
浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)
セット内容
浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ
容量(mL)
浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3
使用量
一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-5076-19
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
230
材質
ポリエチレン100%
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
290
防炎性能試験番号
EO.070226
耐荷重(kg/cm2)
4.2
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質
亜鉛合金
タイプ
L
適合径(Φmm)
32
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)
146×31
長さ(m)
2
質量(kg/本)
7.46
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色
新グレー
タイプ
中空形
仕様
溝カバー付
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質
亜鉛合金
形状
L通