tp-a 50aのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
103件の「tp-a 50a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 単管パイプ」、「ステンレスパイプ 32a」、「sus パイプ 20a」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドランキング1位
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
1本
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドランキング2位
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドランキング3位
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
22,980税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドランキング4位
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
1本
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドランキング5位
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
8,698税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1本
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
1本
8,798税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
1本
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
1本
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
1本
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100
1本
50,980税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)