tp141のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
46件の「tp141」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TP141D」、「TP131」、「tp141drfx」などの商品も取り扱っております。
充電式4モードインパクトドライバ マキタランキング1位
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
1台
68,980税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリアパック フタ付 #30 カクケイランキング2位
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
1パック(100枚)ほか
259税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

充電式4モードインパクトドライバ マキタランキング3位
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)ランキング4位
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
1個
1,098税込1,208
当日出荷

充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタランキング5位
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
29,980税込32,978
当日出荷

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます 1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
材質真鍮寸法F(mm)3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)152.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金
STF-YT石突先金
用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
1個
639税込703
当日出荷

STF-YTベルトセット
用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
1個
999税込1,099
当日出荷


タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
1個
859税込945
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
1個
2,798税込3,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジ
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
1個
639税込703
5日以内出荷

1個
639税込703
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141316 ELV-300脚頭セット
ELV-300脚頭セット
用途三脚部品本体質量(g)403対応商品ELV-300
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
1個
639税込703
5日以内出荷

ELV-150締めリング(小)セット
用途三脚部品対応商品ELV-150
1個
519税込571
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141323 ELV-300脚ベルト
ELV-300脚ベルト
用途三脚部品本体質量(g)43対応商品ELV-300
1個
639税込703
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141064 STF-YT石突セット
STF-YT石突セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141057 STF-YT中脚セット
STF-YT中脚セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141347 ELV-25M取扱説明書
ELV-25M取扱説明書
用途三脚部品対応商品ELV-25M
1個
629税込692
5日以内出荷