- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ts20 ビットのおすすめ人気ランキング
ts20 ビットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新127件の「ts20 ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「星型 ソケット」、「スタードライバー 工具」、「ソケット 10角」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケット
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット全長(mm)48寸法D(mm)17.8ビット寸法(mm)22
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPRセット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66材質(軸)CR-V商品構成セット品
1セット
¥1,098税込¥1,208
翌日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブセット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
BONDHUSスタードライバーセット
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
SIGNET(シグネット)ビットツイスターセット
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め
1個
¥1,198税込¥1,318
26日以内出荷
JTC5角ビットソケット
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷