tv750のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
25件の「tv750」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto バキュームブレーカー」、「真空逃し弁」、「フラッシュバルブ」などの商品も取り扱っております。


大便器フラッシュバルブ TOTOランキング3位
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
48,980税込53,878
当日出荷

バキュームブレーカ KC 兼工業ランキング4位
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸気弁 カクダイランキング5位
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62外径(Φmm)41取付ねじRc1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6513-43
1個
7,298税込8,028
翌々日出荷

1個
4,898税込5,388
当日出荷

使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980税込21,978
当日出荷

適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)。CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898税込5,388
当日出荷

材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
84,980税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
3,998税込4,398
当日出荷


適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7寸法直径:32mm
1個
5,998税込6,598
当日出荷




バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
7,798税込8,578
当日出荷