- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- tyk-717lのおすすめ人気ランキング
tyk-717lのおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新1件の「tyk-717l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用革手袋」、「皮手袋 耐熱」、「断熱 手袋」などの商品も取り扱っております。
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)
1.2
材質(裏)
綿100%
あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
15.2~15.5
材質
コーネックス(R) 混FBLフェルト
色
黄色系
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度(℃)
(素材)400
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能
耐熱・耐切創
色
グリーン
サイズ
フリー
全長(cm)
22
トラスコ品番
137-2866
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
55
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番
123-5362
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)
24
色
ブラック
タイプ
5本指
規格
適合しない
入数(双)
1
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
300
コーティング
無し
手のひらまわり(cm)
26
手の平幅(cm)
13
ゲージ数
7
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
アテ有無
アテ無し
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質
アラミド43%、綿57%
色
白/黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
370
手の平幅(cm)
12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷