- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- type c マグネットのおすすめ人気ランキング
type c マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新528件の「type c マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C マグネット」、「マグネット充電ケーブル」、「USB C L字」などの商品も取り扱っております。
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)
5
転送速度(Gbps)
40
出力(W)
100(PD)
コネクタ形状
USB Type-C
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
コネクタ形状
USB Type-C
定格出力
100W/5A
通信速度
480Mbps
出力(W)
100(PD)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
USB Type-C
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容
マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1
材質
アルミ、プラスチック
コネクタ形状
垂直L型SLIM
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コネクタとケーブルを脱着できるUSBType-C充電専用ケーブルです。
Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。
ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
ケーブル長(m)
約1(コネクタの長さも含む)
コネクタ形状
USBType-Cオス-USBAコネクタオス
色
ブラック、Magnetコネクタ部/シルバー
質量(g)
22
アズワン品番
64-0906-39
ケーブル径(Φmm)
約3
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長さ(m)
0.1
オス形状
micro-B
メス形状
USB(A)
アズワン品番
64-0899-07
ケーブル径(Φmm)
2.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
長さ(m)
1
コネクタ形状
USBA(オス)-USBマイクロB(オス)
色
ブラック
アズワン品番
64-0899-11
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電用
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
形状
U字型
質量(g)
5
出力(W)
100(PD)
転送速度(Gbps)
40
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
仕様
通信速度(Gbps):40
質量(g)
5
出力(W)
100
コネクタ形状
USB Type-C
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容
マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1
材質
アルミ、プラスチック
コネクタ形状
ストレート
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大480 (理論値 )
オス形状
USB Type-C端子
メス形状
USB2.0 micro-B
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色
ブラック
コネクタ形状
USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応
USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとMagSafe2の変換用として
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)
変換タイプ
オス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×10×7
質量(g)
5
電流(A)
最大5
電圧(V)
18.5~20
最大出力(W)
【PD電源】100
色
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター
microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換
2.4A高出力で急速充電対応
ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
充電・データ転送できます
出力
2.4A
対応機種
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
オス形状
Lightning
メス形状
microUSB
変換タイプ
microUSB→ライトニング
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス
サイズ(mm)
W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)
伝送速度(Gbps)
10(理論値)
オス形状
USB Type-C(縦L型)
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ
充電/転送に対応
メス形状
Lightning
オス形状
Type-C
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色
ブラック
コネクタ形状
USBType-Cメス、USBType-CL型オス
対応
充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥529
税込¥582
当日出荷