type c L字のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
252件の「type c L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C L字」、「コンセント L字」、「車充電ケーブル」などの商品も取り扱っております。
視認性に優れたIPS方式パネル。オフィスでもテレワークでも快適。USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能。デイジーチェーン機能を搭載。最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築。USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応。100Hzのリフレッシュレート。3辺フレームレスフラットデザインでスマートに。使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンド。ブルーライトを低減 Blue Light Reducer。ちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト。応答速度を調整 オーバードライブ。アスペクト比固定拡大機能。シーンに合ったカラーモード i-Style Color。メリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様 リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品 [ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) [スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 消費電力(W) [標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 対応 J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃) -20~60 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 定格入力電流(A) 1.5 コントラスト比 1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド 【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 最大解像度 1920×1080 表示範囲(mm) (最大)水平:596.7/垂直:335.7 保証期間 3年間保証 使用環境温度(℃) 5~35 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~110KHz 走査周波数(垂直) 55~100KHz 応答速度 1ms(MPRT) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 コネクタ (デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%) 10~90※結露なきこと セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%) 10~90※結露なきこと ポート LAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 対角(mm) 605 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 輝度(cd/m2) 300 インターフェイス-ダウンストリーム Type-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格 USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種 USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状 Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間 3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材 コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm) 5.5
1個
749 税込824
6日以内出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格 USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状 USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス 対応機種 USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】○ プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 対応ファイル 【Android】× ケーブル太さ(mm) 3.5 パッケージ 袋+ステッカー ケーブル形状 L字
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応
仕様 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 付属品 取扱説明書(日本語・英語) ホワイト ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 Type-C 対応機種 iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 機能 折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps) 480※理論値 USB USB-PD 3.0 USB規格 USB2.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm) W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(横L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応
仕様 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 付属品 取扱説明書(日本語・英語) ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 Type-C 対応機種 iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 機能 折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps) 480※理論値 USB USB-PD 3.0 USB規格 USB2.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応
仕様 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 付属品 取扱説明書(日本語・英語) パープル ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 Type-C 対応機種 iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 機能 折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps) 480※理論値 USB USB-PD 3.0 USB規格 USB2.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g) 3 対応OS OSに依存しない コネクタ形状 Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×7×20 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(結露なきこと) データ転送速度 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力 対応 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 変換タイプ オス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格 USB3.1規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ ブリスター+紙台紙
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格 USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状 【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス 対応機種 USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 3.5 パッケージ 袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm) 33.6×15 質量(g) 10 規格 USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W) 5 速度 USB3.0/2.0/1.1 オス形状 Type-C メス形状 USB Type-A
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
用途車のスマホホルダー 仕様 ワイヤレス充電:最大15W セット内容 ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1 幅(mm) 150 サイズ ケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下 高さ(mm) 180 奥行(mm) 65 使用環境温度(℃) 5~30 ケーブル Type-C/Type-C(L字型)約1.3m 点灯色 LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm) 約8※コネクタ含まず 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状 USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 3.5 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様 THINK ECOLOGYマーク 適合 最大20V/3A(60W) ブラック 規格 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種 USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○ プラグ 金メッキピン 保証期間 1年間 転送速度(Gbps) 最大10※理論値 パッケージ ブリスター+台紙
1個
899 税込989
当日出荷

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状 USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格正規認証品 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)