typec typea 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
123件の「typec typea 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイプC タイプA 変換」、「USB タイプA タイプC 変換」、「USBA USB C 変換」などの商品も取り扱っております。
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイトランキング1位
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
1個
199税込219
当日出荷

USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスランキング2位
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
1個
439税込483
当日出荷

USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムランキング3位
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

USB Type A to C 変換アダプタ トライメイトランキング4位
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB Type-C to A 変換アダプタ ZATTAランキング5位
USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換ブラック質量(g)10定格5WUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB Type-A(メス)変換タイプオス - メス
1個
189税込208
当日出荷

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてシルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)速度USB 3.0/2.0/1.1定格5W
1個
199税込219
当日出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
1個
1,398税込1,538
当日出荷

サンワサプライTypeC-USBA変換アダプタ
オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A仕様金メッキピンブラック質量(g)8コネクタ形状USB Type-Cオス - USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×37×10アズワン品番64-0891-84変換タイプオス - メス
1個
1,698税込1,868
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
1個
299税込329
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールド特性なし転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
1台
389税込428
翌日出荷

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
1個
908税込999
当日出荷

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメスケーブル長(m)0.15※コネクタ含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
1本
1,898税込2,088
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
1個
579税込637
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メス
1個
379税込417
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。
寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
1個
579税込637
当日出荷

オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C仕様金メッキピンブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12アダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なし伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
899税込989
当日出荷