t型ノブのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
310件の「t型ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型 ボルト」、「ハンドル付 ボルト」、「ノブ」などの商品も取り扱っております。
使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃) -30~130 寸法H(mm) - 寸法S(mm) - 寸法D1(Φmm) - 寸法W(mm) - ねじ径M - 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック 寸法Lf(mm) - 材質(ハンドル) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

イマオコーポレーションTハンドル
使用温度範囲(℃) -20~110 耐熱温度(℃) 120 ハンドル色 ブラック 材質(インサート) SUM22L 材質(ハンドル) フェノール樹脂 リーマ径(Φmm) 6 表面処理(インサート) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル) 光沢仕上げ
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃) -30~130 ハンドル色 つや消しブラック 色(キャップ) ブラック
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ねじサイズ M8 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様 雌ねじ エスコ品番 EA948AF-34 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 20 寸法B(mm) 41
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじサイズ M6 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様 雌ねじ エスコ品番 EA948AF-32 寸法A(mm) 55 寸法D(mm) 14 寸法B(mm) 33
1個
965 税込1,062
翌日出荷


使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 黄銅C3604B 寸法h1(mm) 0.3 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法L -
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃) -30~130 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番 EA948AF-25 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類 T字形 寸法A(mm) 94 寸法D(Φmm) 21 表面処理 (ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm) 46 取付部 おねじ ねじの呼び M12 取付長(mm) 30 材質(取付部) SUM22L
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)着脱Tハンドル
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様 Tハンドル 材質 ポリアミド ブラック
1個
899 税込989
4日以内出荷

ねじサイズ M12 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様 雌ねじ エスコ品番 EA948AF-36 寸法A(mm) 94 寸法D(mm) 21 寸法B(mm) 46
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン6 種類 T字形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ 材質(取付部) (スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm) 32 材質(本体) ASA樹脂 種類 キャンディ形 ねじピッチ 1 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 80 ねじの呼び M6 ノブ高さ(mm) 17 材質(取付部) SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)