t型熱電対のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
198件の「t型熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱流センサ」、「熱電対 延長」、「熱電対 T」などの商品も取り扱っております。
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別 被覆熱電対 熱電対 T熱電対 被覆材 PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm) 0.32単線 仕上がり寸法(mm) 2.1×3.2 対数(P) 1 材質(脚) プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃) -200~+200 感温部(mm) 5×20 仕様 モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様 (末端処理)剥き出し 材質 (シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm) 2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶 シートサイズ(mm) 14×10 温度測定範囲(℃) ~200 線色 透明 素線径(mm) 0.2 熱電対 T 型熱電対 シート厚さ(mm) 0.35(温接点部) 被覆 フッ素樹脂PFA 被覆 クラス クラス2 RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
34日以内出荷

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質 (被覆)フッ素樹脂 全長(m) 2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対 材質 (+・-脚)銅、コンスタンタン タイプ T熱電対 使用温度範囲(℃) 芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105 対数(P) シングルエレメント RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆材 PVC
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 種別 被覆熱電対 熱電対 T熱電対 対数(P) 1 被覆材 フッ素樹脂(FEP)
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 茶(被覆) 対数(P) 1 種別 補償導線 熱電対 T熱電対用 被覆材 PVC より線構成(本/mm) 7/0.3 仕上外径(Φmm) 4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格 (起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース) SUS316 許容差 JISクラス2(K) 曲げR (最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類 K
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

測定範囲(℃) -40~200 仕様 汎用形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~200 応答時間(秒) 0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類 T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃) 20~200 感温部(mm) フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm) Φ0.32 被覆 フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 100m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +260℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PFA。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応。。PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別 被覆熱電対 熱電対 T熱電対 被覆材 PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm) 0.65単線 仕上がり寸法(mm) 2.6×4.0 対数(P) 1 材質(脚) プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様 エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃) -100~+200 感温部(mm) 5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様 先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃) 220 感温部(mm) 5×18 接続 Y端子 リード線(m) 1 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質 シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線 (端末部)M4Y端子 リード線長さ(m) 2
1個
7,790 税込8,569
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)