- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- uボルト m5のおすすめ人気ランキング
uボルト m5のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新410件の「uボルト m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UボルトM6」、「m10 uボルト」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159税込¥175
当日出荷
エスコ品番EA638BJ-5材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5寸法L1(mm)73使用荷重(kg)30ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)30寸法L3(mm)40
1個
¥905税込¥996
翌日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)36寸法L(mm)80ねじ径M6ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)5.3寸法T(mm)30寸法W(mm)70
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
¥1,090税込¥1,199
翌日出荷