- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- uni テープのおすすめ人気ランキング
uni テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新429件の「uni テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボールマーカー」、「修正カバーテープ」、「ユニテープ」などの商品も取り扱っております。
ユニ・チャームライフリーズレずに安心うす型紙パンツ専用尿とりパッド4回
紙パンツ用パッドならズレ止めテープが紙パンツにピタッとくっつくので、ご本人でも簡単に交換できる!(1)紙パンツの中にキレイに収まる長さ・幅専用形状なので、ぴったりフィットしモレ安心(2)前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない(3)二つ折り形状なので、ご本人でも簡単に装着できる
吸収量回数:4回分
ユニ工業バッグシーリングテープ
カラーも豊富。
袋状の口止めテープの決定版。
作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。
耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。
素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
紙パンツ用パッドならズレ止めテープが紙パンツにピタッとくっつくので、ご本人でも簡単に交換できる!(1)紙パンツの中にキレイに収まる長さ・幅専用形状なので、ぴったりフィットしモレ安心(2)前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない(3)二つ折り形状なので、ご本人でも簡単に装着できる
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO KG1 KG271UN3bmiipx取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
1枚
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)6再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
¥58,980税込¥64,878
6日以内出荷
貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです
はがすときに原稿を傷めません
テープの上からタイプ、書き込みが出来ます
原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません
たっぷり使える徳用サイズです。
テープ長さ(m)17.7テープ地色白芯径(mm)25
Union tape125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ
通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
厚さ(μm)125
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。インク色黒商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
柔らかく幅の広いバンドで、やさしく気管切開カニューレを固定します。国産のカニューレホルダーです。(社)繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得した抗菌・防臭加工の生地を使用しています。ラテックスフリーです。ご注意。医師及び医療機関の管理下でご使用ください。意図せずホルダーが外れないように観察を行ってください。テープファスナーは絶対に切らないでください。一人の患者様にご使用ください。ホルダーは乾燥した状態でお使いください。また汚れや破れ、ほつれ、伸び等がある場合には新しい製品と交換ください。再使用禁止。洗わないでください。本体が消毒液等で濡れた際は交換してください。無意識に本体を外してしまう患者さんにはご使用にならないでください。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止
アズワン品番68-5616-40
1箱(10本)
¥6,798税込¥7,478
6日以内出荷
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799税込¥879
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
柔らかく幅の広いバンドで、やさしく気管切開カニューレを固定します。国産のカニューレホルダーです。(社)繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得した抗菌・防臭加工の生地を使用しています。ラテックスフリーです。ご注意。医師及び医療機関の管理下でご使用ください。意図せずホルダーが外れないように観察を行ってください。テープファスナーは絶対に切らないでください。一人の患者様にご使用ください。ホルダーは乾燥した状態でお使いください。また汚れや破れ、ほつれ、伸び等がある場合には新しい製品と交換ください。再使用禁止。洗わないでください。本体が消毒液等で濡れた際は交換してください。無意識に本体を外してしまう患者さんにはご使用にならないでください。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止
アズワン品番68-5616-41
1箱(5本)
¥3,398税込¥3,738
翌々日出荷
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15色半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659税込¥725
当日出荷
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープウエスト(cm)90~130着丈(cm)55