- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- uni signoのおすすめ人気ランキング
uni signoのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新52件の「uni signo」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uni シグノ」、「uni-ball signo」、「ユニボールシグノDX」などの商品も取り扱っております。
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。
また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。
インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。
濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。
グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
入数
1本
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
インク
ゲルインク
先端ボール径(mm)
0.38
適合
UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)
1.0
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
インク
ゲルインク(水性顔料)
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
太字
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂
質量(g)
10
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
UMR-85N
インク
ゲルインク(水性顔料)
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
10.5×15×139.5
商品タイプ
本体
質量(g)
2.4
先端ボール径(mm)
0.38
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
適合
UM-151、UM-181DS
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)
9.8
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10.5×139.5
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
UMR-5
インク
ゲルインク(水性顔料)
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
色数
単色
商品タイプ
本体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質
(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)
137.8
質量(g)
11.5
最大径(Φmm)
11.5
替芯
UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.5×15.6×137.8
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.28
商品タイプ
本体
線の太さ
超極細
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.28
適合
UM-151-28
質量(g)
2.4
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
水性ゲルインク
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
線の太さ
超極細
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.28
方式
ノック式
ゲルインクボールペン/1.0mm
ボール径(Φmm)
1
軸径(Φmm)
13
高さ(mm)
139
シリーズ
ユニボール
入数
1本
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.8
替芯
UMR-5
インク
顔料インク
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
商品タイプ
本体
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
リフィル
質量(g)
2.7
先端ボール径(mm)
0.5
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×128.5
適合
UM-100、UM-100EW、UM-115
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
質量(g)
2.7
先端ボール径(mm)
1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×128.5
適合
UM-153(ユニボールシグノ太字)
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
線の太さ
太字
ゲルインクボールペン替芯。
適合
UM-151-05
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
入数
1本
商品タイプ
替芯
商品タイプ
替芯
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色
先端ボール径(mm)
0.28
インク
ゲルインク
入数
1本