- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- unitech バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
unitech バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「unitech バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qr コード リーダ」、「バーコードリーダー rs232c」、「QRコード プリンタ」などの商品も取り扱っております。
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容
MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類
USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
CMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級
IP42
照準
赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)
60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約16時間
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能
PCS/最小25%
長さ(mm)
37
幅(mm)
96
高さ(mm)
21
質量(g)
63
規格
CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)
(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V
(動作)3~5
保護等級
IP42
速度
104 スキャン/秒
消費電流(mA)
(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)
0.1(4mil)
インターフェース
タイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数
3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー
64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命
(スイッチ)1000万回
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
3
耐衝撃性
落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モード
トリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)
680
使用環境条件
【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS
独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコル
ワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
感知距離(mm)
【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)
(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプ
レーザエンジン
通信距離(m)
10以内 (開けた場所)
対応コード
【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)
0~50
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
レーザー
相対湿度(%RH)
95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様
ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品
リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
電源
動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式
無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース
(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー
64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命
スイッチ:1000万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系
センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モード
トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS
独自OS, Windowsホストと接続可能
キー
3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード
1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS836本体、USBケーブル、保証書
センサー
レーザスキャナ
読取(mm)
(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度
100スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比
印刷(PCS):30%
相対湿度
5~85(結露ないこと)
解像度
【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能
IP42
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
0~45
動作電圧(V)
DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容
MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)
179.7×47.5×51.3
種類
ハンドフリースタンド
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED(625nm)
消費電流(mA)
動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明
白色LED
コントラスト比
印刷(PCS):25%
寿命
スイッチ:1000万回
防塵防水性能
IP42
落下距離(m)
テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5±10%
ESD保護
8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)
95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
周囲光:最大107639Lux (直射日光)
セット内容
MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)
寸法(mm)
50×71×21
角度(°)
(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60
センサー
CMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター
照準
610nm 緑色LED
消費電流(mA)
動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA
バッテリー
充電式リチウムイオン
メモリー
7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能
充電時間
完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
コントラスト比
印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度
95% 結露ないこと
寿命
スイッチ:100万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作時間
13時間、5秒に1回のスキャン
動作モード
トリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード
バッテリー容量(mAh)
800
プロトコル
BLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)
キー
1スキャナボタン
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC
無線
Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1
インジケータ
LED、ブザー
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC3~5
ESD保護
8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)
1.5高からコンクリート床
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容
MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)
DC4~DC5.5
角度(°)
(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー
1280×800グローバルシャッター
照準
エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)
動作時:252、スタンバイ時:77
照明
白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比
(印刷)最小20%
相対湿度
95%結露無いこと
解像度
(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命
トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-40~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)
【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)
-10~50
シンボル
【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、。UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417。2D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)
30.7
角度(°)
ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー
640×480
照準
625nm 可視赤色 LED
読取(mm)
5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)
動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリー
リチウムポリマーバッテリ
解像度
光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)
3.7
落下距離(m)
1.5
充電時間(時間)
満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)
70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)
350
読み取り速度
30 フレーム/秒
傾斜角度(°)
±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×30×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコル
BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth
5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータ
LED, ブザー
通信距離(m)
20 (見通し距離)
対応コード
【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
無線
動作電圧(V)
3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)
2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
角度(°)
(スキュー/ピッチ)±55
センサー
CMOS センサー、752×480ピクセル
照準
レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)
動作時: 300、スタンバイ: 70
照明
赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー
充電型 Li-ion バッテリ
メモリー
64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比
(印刷)≧20%
ディスプレイ
1インチOLED(有機EL)
寿命
(スイッチ)100万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間
約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)
95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)
680
OS
独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性
落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー
3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
動作電圧(V)
【DC】3~5
ESD保護
8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)
スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー
1280×800画素、CMOS センサ
速度
スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)
(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明
625nm LED
バッテリー
リチウムイオン電池
読取
読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度
光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命
スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)
周囲光:0-100000
充電時間(時間)
(満充電まで)約6
動作時間
(最大)40時間
通信機能
【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モード
トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)
2600
起動電圧範囲(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LEDランプ
対応コード
【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応
【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。人差し指のみに装着する1本指タイプです。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。
HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
材質
ABS+PC
タイプ
メモリ無しモデル
規格
【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELEC。VCCI, BSMI
定格電圧 DC V
(動作)3.7±5%
速度
650スキャン/秒
消費電流(mA)
(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA
バッテリー電圧(V)
3.7/350mAh
光源(nm)
625(可視赤色LED)
保存温度範囲(℃)
-20~60
有効読取幅(mm)
140(13Mil Code39)
照度(Lux)
100000(直射日光)
適合バッテリー
リチウムバッテリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(電源オフ時)<500uA
感知距離(mm)
読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230
無線
PAN2.1+EDR(クラス2)
通信距離(m)
10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)
185×70×23.8
質量(g)
295(バッテリ含む)
電源
385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサー
ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー
3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ
4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ
背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能
IP67
落下距離(m)
1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPU
オクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)
-40~70(バッテリを除く)
バーコード
1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)
満充電まで約4.5
動作時間
19時間以上
振動
タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロット
SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OS
Android 12
言語表示
多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
GMS認証取得済
Bluetooth
5
インジケータ
LED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド
数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)
-20~60
USBタイプ
USB 2.0, タイプC
GPS
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)
5~95 (結露無いこと)
オーディオ
スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
寸法(mm)
178×72×88、(クレードル)88×89×121
種類
USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)
角度(°)
±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサー
CMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)
保護等級
IP42
照準
610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)
読取(mm)
【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
照明
ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)
バッテリー
リチウムイオン(充電及び交換可能)
相対湿度
95%(結露無いこと)
解像度
光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命
1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)
-40~70
フォーマット形式
プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)
充電時間(時間)
6.5(完全)
動作時間
40時間以内
バッテリー容量(mAh)
285
照度(Lux)
107639
プロトコル
HIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB
インジケータ
LED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)
MS633:56
角度(°)
スキュー±60、ピッチ±60、ロール360
センサー
MS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)
照準
緑色レーザー
照明
MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED
インターフェース
USB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)
相対湿度
5%から85% (結露無いこと)
寿命
スイッチ50万回
視野角
MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直
通信距離
50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)
-10~50
充電時間(時間)
2
動作時間
9時間
バッテリー容量(mAh)
600
照度(Lux)
周囲光最大107639(直射日光)
プロトコル
Bluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI
インジケータ
LED、 ブザー、 バイブレーション
動作温度範囲(℃)
-10~50
商品タイプ
ウェアラブル
ESD保護
4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)
落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量
4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ
4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPU
オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OS
Android 10
言語表示
日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.1
インジケータ
LED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド
数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き
対応コード
1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様
背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPS
GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LAN
WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容
MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)
DC4~DC5.5
角度(°)
(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー
1280×800グローバルシャッター
照準
エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)
動作時:252、スタンバイ時:77
照明
白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比
(印刷)最小20%
相対湿度
95%結露無いこと
解像度
(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命
トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-40~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)
【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)
-10~50
シンボル
【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、。UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417。2D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷