- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usb コンセント 延長コードのおすすめ人気ランキング
usb コンセント 延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新162件の「usb コンセント 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント L字」、「usb コンセント 変換」、「コンセントハブ」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数
2
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
ABS
機能
耐トラあり、雷ガード
絶縁種別
絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×21×110
定格容量(W)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
USBポート
2
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント形状
2P
機能
雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口
2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状
Lプラグ
バリスタ電圧(V)
390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色
ホワイト
出力(W)
AC:1400以下
コンセント個数
2
対応機種
本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)
DC出力:5/2.4
USBポート
2
耐トラッキング
あり
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合
電気用品安全法(PSE)
スイッチ
なし
出力
USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
絶縁種別
絶縁キャップ付
コード
VFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域
日本国内
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)
70
コンセント個数
3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力
USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数
2
定格入力
AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様
抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品
取扱説明書
質量(g)
約240
規格
PSE適合
スイッチ
なし
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能
二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック
壁掛け用フックなし
使用地区
日本国内
定格出力電圧(V)
AC:125、USB:DC5
ノイズフィルター
なし
マグネット
×
プラグ形状
スイング
USBポート
USB Aポート×4
雷ガード
×
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色
ホワイト
出力(W)
AC:1400以下
コンセント個数
2
対応機種
本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)
DC出力:5/2.4
USBポート数
2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様
ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質
本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格入力電圧(V)
AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)
合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
AC100/DC5
プラグ形状
スイング
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ
個別スイッチ
定格
合計1400Wまで
コンセント個数
4
コネクタ形状
Aタイプ
定格出力
USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能
個別スイッチ
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
2
プラグ形状
L字型
定格入力
コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
○
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
USB3ポート合計3.4A急速充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×25
プラグ形状
スイング
USBポート
3
定格容量(A)
3.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様
耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質
ABS
質量(g)
約400
ポート数
2
スイッチ
個別
ケーブル長(m)
2
コンセント個数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×32×297
定格容量(W)
1400
ケーブル長(cm)
200
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeーA
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電力(W)
(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで
定格
(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA
コンセント個数
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×95×30
コネクタ形状
Aタイプ(メス)
電源コード(m)
1.5
使用場所
屋内専用
USBポート
1
1個
¥2,467
税込¥2,714
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質
本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
125V・14A・1400W
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
コネクタ形状
×
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)
C 14/DC 3.1
対応機種
iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
電源コード(m)
0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.0×77.0×27.1 (コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
二重被ふく
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
AC 100 / DC 5
対象地域
日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状
スイング
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
機能
耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2ポート
雷ガード
あり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質
ABS、PC
使用電力(W)
合計1400Wまで
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合
PSE適合
材質
(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
マグネット
×
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○