- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- usb セキュリティ ロックのおすすめ人気ランキング
usb セキュリティ ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新327件の「usb セキュリティ ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBロック」、「USBホールドロック」、「抜け止め USB」などの商品も取り扱っております。
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品
鍵1本
材質
材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
24783
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色
ブラック
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
セキュリティ
パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
キャップタイプ
スライド式
コネクタ
USB タイプA オス
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
色
シルバー
質量(g)
ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5
電源
USBバスパワー接続
対応機種
Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース装着時:20×80×10.5、本体のみ:18×78×8
メモリー容量
8GB
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3191
セット内容
本体×1、ストッパー×6
質量(g)
8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイネージ利用時のUSBメモリーを盗難から守る。ブラビア本体に貼り付けて、カバーをネジで固定するだけ。シンプルサイネージパック同梱のUSBユニットや、市販のUSBメモリーへのアクセスを抑止します。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容
本体×1。取り付け部品×4。(1個は本体に取り付けています)
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
色
ホワイト
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。
パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。
パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品
取扱説明書
質量(g)
約30
電源(V)
DC5(USBバスパワーにて供給)
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
(日本語版のみ)Windows7、8.1、10/MacOS10.10~11/ChromeOS
対応機種
USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook
消費電流(mA)
最大390
ランプ
有り
メモリー容量
8GB
保証期間
ハードウエア保証(1年間)
コネクタ
USB Standard A
取得規格
VCCI Class A
保存湿度(%)
0~40℃/10~90%(結露なきこと)
アズワン品番
64-3786-25
インターフェイス
USB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×84×11(キャップ含む)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(本体)
ABS
ワイヤーロープ直径(Φmm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×12×39.3
ワイヤー長(mm)
74
材質(ワイヤー部)
PVC、亜鉛メッキ
アズワン品番
64-0891-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。
データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。
万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。
また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。
さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g)
約10
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
対応OS
【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
動作環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)
約10
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
DC 5V
対応OS
Windows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13
対応機種
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24×59×8
機能
アクセスランプ有
使用湿度範囲
10~90%(結露なきこと)
保証期間
ハードウェア保証1年間)
コネクタ
USB Standard A コネクター
取得規格
VCCI ClassB、RoHS指令準拠
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。
高強度なステンレス材を使用しています。
ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容
ロック金具×1セット。(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)。南京錠×1。鍵×2
アズワン品番
64-0854-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
対応OS
Windows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac、【付属ソフトウェア】Windows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac
インターフェイス
USB2.0
コネクタ形状
USBタイプAオス
容量(GB)
16
セキュリティ機能
PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]orPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー
色
ブラック
保証期間
1年
キャップタイプ
キャップ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色
ブルー
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×10×4
対応機種
SL-46-BL(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0891-33
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷