- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usb パラレル 変換のおすすめ人気ランキング
usb パラレル 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「usb パラレル 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB GPIB」、「GPIBケーブル」、「rs232cケーブル 25pin」などの商品も取り扱っております。
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス
対応機種
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98
オス形状
USB Type-A、アンフェノール36ピン
変換タイプ
オス - オス
パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状
パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション
色
ブラック
質量(g)
110
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~80(結露しないこと)
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
動作温度(℃)
5~40
伝送速度(Mbps)
最大1.5
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
DB25(D-Sub)[25ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub25ピン
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色
グレー
長さ(mm)
915
質量(g)
75
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.915
対応OS
Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~85
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)
-40~85
動作温度(℃)
0~70
ケーブル長(cm)
91.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状
パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル 1.8m/金メッキPro仕様
仕様
USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル
ケーブル長(m)
1.8(端子は高品質金メッキ仕様)
コネクタ形状
パラレル25pin(メス)/USB2.0A端子(オス)
対応
WinXP/Vista/Win7(32・64)/Win8(32・64)/Win8.1(32・64)ドライバー不要
ケーブルタイプ
オス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加
色
ブラック
高さ(mm)
17
質量(g)
118
ポート数
1
消費電力(W)
0.9
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~80(結露しないこと)
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
製品幅(mm)
50
動作温度(℃)
5~40
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A[4ピン]
コネクタ2
セントロニクス(36ピン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続
Windows/Linux/macOS対応
コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換
簡単なプラグアンドプレイ式実装
用途USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応。パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション
色
ブラック
質量(g)
92
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x - 4.4x(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~80
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
動作温度(℃)
5~40
伝送速度(Mbps)
最大1.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m)
0.2
対応機種
各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状
D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド
2重シールド
結線方式
クロス結線
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub25ピン
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様
コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)
長さ(mm)
(コンバータ)約820
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。
結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。
PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
D-Sub9ピンメス - D-Sub25ピンオス
対応機種
NEC PC98-NXシリーズ・PC-9800シリーズ、EPSON PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-Sub9ピン
コネクタ2
D-Sub25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート
USB接続から電源を取る低消費電力設計
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
インストール時のIRQが不要
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加
色
ブラック
高さ(mm)
17
質量(g)
163
ポート数
1
ケーブル長(m)
3
対応OS
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0~80(結露しないこと)
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
消費電力(mW)
0.9
製品幅(mm)
50
動作温度(℃)
5~40
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
Centronics[36ピン]
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
セントロニクス36ピンコネクタです。
用途USBからパラレル信号の変換に
付属品
ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1
質量(kg)
0.11
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×43×20
対応
双方向通信完全対応
周囲環境
動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタ
USBタイプAオス、セントロニクス36オス
アズワン品番
64-8304-08
伝送速度(Mbps)
12/Sec
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1
商品タイプ
変換器
1台
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
64-8864-62
使用コネクタ(モジュール側)
GPIBピギーバック
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
コネクタ形状
D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番
64-0908-11
オス形状
D-sub25ピン
メス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷