- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usb ブロックのおすすめ人気ランキング
usb ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新340件の「usb ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb ポート ガード」、「HDMI 抜け防止」、「usb cキャップ」などの商品も取り扱っております。
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3191
セット内容
本体×1、ストッパー×6
質量(g)
8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容
本体×1。取り付け部品×4。(1個は本体に取り付けています)
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品
鍵1本
材質
材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
24783
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応
仕様
専用工具入数×5
トラスコ品番
147-9056
質量(g)
144
タイプ
A
1袋(50個)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード”
パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する
本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様
USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。
※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
セット内容
本体×1、ストッパー×6
材質
解除キー:POM、その他:ABS
質量(g)
約4.8
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
65.9×12.9×7.1
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
色
ブルー
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×10×4
対応機種
SL-46-BL(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0891-33
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。
データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質
PP
種類
USB Aコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×12×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミなし
質量(g)
1個:0.25
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
レッド
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×10×4
対応機種
SL-46-R(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0891-34
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。
ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。
専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器
材質
ポリカーボネート(PC)
仕上
赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証
メス形状
USB TypeA
オス形状
USB TypeA
長さ(mm)
45
幅(mm)
15
高さ(mm)
10
質量(g)
9
保証期間
ライフタイム
出力
5V/2.4A(最大12W)
コネクタA
1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
メッキ
ニッケル
タイプ
USB 2.0(480 Mbps)
出力電圧(V)
5DC
出力電流(A)
2.4
消費電力(W)
12
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
コネクタA
USB-A
コネクタB
Micro USB Type-B
最大出力電力
12W(5V、2.4A)
被覆材
熱可塑性エラストマー
シールド
アルミ箔とドレイン線
保証期間
ライフタイム
プラグ
コネクタメッキ:ニッケル
動作温度範囲(℃)
-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)
20~28(68°F~82°F)
湿度範囲(%)
10~80RH
出力電圧(V)
5/DC
出力電流(A)
2.4
消費電力(W)
12
セット内容
USB ケーブル
高さ(mm)
10
長さ(mm)
200
幅(mm)
130
AWG
22/32
ケーブル外径(Φmm)
3.1
材質(心線)
銅線(より線)
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電用
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
未使用のUSB TypeAのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。
はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。
隣接する接続部の邪魔にもなりません。
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。
公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。
適合ポート:USB Type-Aポートに対応しています。
取外し用専用工具:SKMKEY
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止
材質
ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン
セット内容
専用工具5個
寸法(縦×横×高さ)(mm)
11.63×13.01×10.12
使用温度範囲
-10~60℃
使用場所
屋内