- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- usb メモリー 指紋認証のおすすめ人気ランキング
usb メモリー 指紋認証のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新146件の「usb メモリー 指紋認証」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指紋認証 USB」、「usb メモリー 指紋」、「セキュリティUSBメモリー」などの商品も取り扱っております。
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)
400(動作時最大)
動作温度(℃)
0~60
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
最大:5Gbps(理論値)
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色
ブラック
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
セキュリティ
パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
キャップタイプ
スライド式
コネクタ
USB タイプA オス
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応機種
Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×21×8
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
色
ホワイト
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。
パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。
パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品
取扱説明書
質量(g)
約30
電源(V)
DC5(USBバスパワーにて供給)
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
(日本語版のみ)Windows7、8.1、10/MacOS10.10~11/ChromeOS
対応機種
USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook
消費電流(mA)
最大390
ランプ
有り
メモリー容量
8GB
保証期間
ハードウエア保証(1年間)
コネクタ
USB Standard A
取得規格
VCCI Class A
保存湿度(%)
0~40℃/10~90%(結露なきこと)
アズワン品番
64-3786-25
インターフェイス
USB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×84×11(キャップ含む)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様
●動作保証環境:温度:0~40℃。湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品
取扱説明書(保証書)
色
ブラック
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
端子形状
USB Type-A
キャップタイプ
ノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×68×10。※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間
1年
容量(GB)
32
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
対応OS
【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
動作環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度
508dpi
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)
最大30
コネクタ形状
USB A
商品タイプ
指紋認証
インターフェース
USB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応OS
Windows:10、8.1、10 Hello
仕様
●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー。。●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下。。●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク。。●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間
1年
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)
約9.8
使用温度範囲(℃)
0~40
使用湿度範囲
10~90%(結露なきこと)
商品タイプ
指紋認証
仕様
(登録件数)10
付属品
USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色
ブラック
質量(g)
11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×36×19
精度(%)
(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式
RF方式
消費電力(mA)
(最大)19
解像度
508
アズワン品番
64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)
250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。
データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。
万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。
また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。
さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g)
約10
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
保証期間
1年
コネクタ
USBタイプAオス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
材質(本体)
ABS
ワイヤーロープ直径(Φmm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×12×39.3
ワイヤー長(mm)
74
材質(ワイヤー部)
PVC、亜鉛メッキ
アズワン品番
64-0891-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)
約10
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
DC 5V
対応OS
Windows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13
対応機種
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24×59×8
機能
アクセスランプ有
使用湿度範囲
10~90%(結露なきこと)
保証期間
ハードウェア保証1年間)
コネクタ
USB Standard A コネクター
取得規格
VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
色
シルバー
質量(g)
ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5
電源
USBバスパワー接続
対応機種
Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース装着時:20×80×10.5、本体のみ:18×78×8
メモリー容量
8GB
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品
取扱説明書。※保証書は取扱説明書に記載
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5% (DC 5V)
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続。Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続。Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
対応機種
USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×9×55
最大消費電力(W)
2.5
動作環境
温度:0~40℃。湿度:10~85%
保証期間
1年
LED
LED色:緑。アクセス時:点滅。アイドル時:消灯
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット