usb メモリー 512gbのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
367件の「usb メモリー 512gb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb メモリー 大容量」、「usb メモリー 1TB」、「usb メモリー 小型」などの商品も取り扱っております。

最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイス USB 3.2 Gen 1 キャップタイプ キャップ式 スペースグレー 寸法(mm) 62×20×7.8 質量(g) 10 読取速度(MB/s) 最大420 書込速度(MB/s) 最大400 保証期間 5年 対応OS Windows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 コネクタ USB Type-A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
ブラック 質量(g) 約9 コネクタ形状 USB タイプA オス 対応機種 Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×17.5×7.8(コネクタ収納時) インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間 1年間 電源供給方式 USBバスパワー セキュリティ機能 PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック 質量(g) 約10 コネクタ形状 USB-A 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。 インターフェース USB3.0/2.0/1.1 保証期間 1年間 電源供給方式 USBバスパワー接続 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時) セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm) 71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g) 11(0.39oz) キャップタイプ キャップ式 速度 読出し:最大420MB/s インターフェース USB 3.2 Gen 1 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-A/USB Type-C 書込速度(MB/s) 最大400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm) 56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプ スライド式 インターフェイス USB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 質量(g) 約10.3 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10。Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 59.4 x 17 x 6.8 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状 USB-A インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
質量(g) 約9 コネクタ形状 USB タイプA オス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×18×8.5 保証期間 1年間 電源供給方式 USBバスパワー セキュリティ機能 PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック 質量(g) 8.5 サイズ(mm) 61.5×18.59×8.7 インターフェイス USB 2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.8×18.0×9.0 消費電流(mA) 400(動作時最大) 動作温度(℃) 0~60 インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 最大:5Gbps(理論値)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書。※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% (DC 5V) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続。Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続。Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種 USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃。湿度:10~85% 保証期間 1年 LED LED色:緑。アクセス時:点滅。アイドル時:消灯 セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
質量(g) 約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×21×10(コネクタ収納時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質 亜鉛合金 チタングレー 質量(g) 5.9 外形寸法(mm) 24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプ キャップレス 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間 永久保証 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードロック機能搭載USBメモリ
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。 データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。 万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。 また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。 さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g) 約10
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)