- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usb 延長ケーブル typeCのおすすめ人気ランキング
usb 延長ケーブル typeCのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「usb 延長ケーブル typeC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ転送ケーブル」、「延長コード USB」、「サンダーボルトケーブル」などの商品も取り扱っております。
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格
USB2.0
ケーブル長(cm)
約50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeC
適合用途
充電・データ転送
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色
ブラック
規格
USB4対応。最大240W(48V/5A)充電対応
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種
USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間
1年間
通信速度
最大 20Gbps (理論値)
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様
対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
特性
難燃性、データ転送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格
USB2.0
ケーブル長(cm)
約50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeC
適合用途
充電・データ転送
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応
色
ブラック
規格
USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)
コネクタ形状
USBType-C(メス)、USBType-C(オス)
ケーブル長(cm)
50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。
UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
ケーブル長(m)
約5
付属品
ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m)
色
ブラック
電源
バスパワー
コネクタ形状
Type-Cメス - Type-Cオス
消費電流(mA)
88.8(最大)
インターフェース
USB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換)
アズワン品番
64-0905-47
伝送速度(Mbps)
480/12/1.5(理論値)
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
5(USB3.1Gen1)
USBタイプ
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス
規格
USB3.1(Gen1)規格正規認証品
対応
パワーデリバリー
ケーブル
ツイストペアケーブル(通信線)
シールド
3重
インターフェイス
USB3.1(Gen1)
メッキ
金メッキピン
ケーブル太さ(mm)
5
ケーブル種類
ストレート
転送速度(Gbps)
(理論値)最大5
適合用途
充電・データ転送用
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
(ケーブル)ブラック
電流(A)
(対応)最大3
電圧(V)
(対応)最大20
ケーブル長(m)
約1( ※コネクター含まず)
対応OS
Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状
(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器
USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応
USB Power Delivery
インターフェース
(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド
2重シールド
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
約4.8
転送速度(Gbps)
(対応)最大5※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色
ブラック/グレー
規格
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状
USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス
対応
USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応
ケーブル長(cm)
約80
データ転送速度
最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
(ケーブル)ブラック
電流(A)
(対応)最大3
電圧(V)
(対応)最大20
ケーブル長(m)
約0.5( ※コネクター含まず)
対応OS
Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状
(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合機器
USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応
USB Power Delivery
インターフェース
(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
シールド
2重シールド
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
約4.8
転送速度(Gbps)
(対応)最大5※理論値
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種
USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
USB Type-C
USB規格
USB2.0
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色
ブラック
規格
USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種
USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)
最大10(理論値)
USBタイプ
USB3.1
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
USB Type-C
USB規格
USB3.1
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
色
ブラック
規格
USB3.1規格準拠
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.8
シールド
3重シールド
特性
難燃性、データ転送
USBタイプ
USB3.1
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種
USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプ
USB2.0
パッケージ
袋、ステッカー
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
USB Type-C
USB規格
USB2.0
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
金メッキピン、簡易パッケージ
色
(ケーブル)ブラック
電圧(V)
(対応)最大20
対応OS
Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状
(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合電流(A)
最大3
適合機器
USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応
USB Power Delivery
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
約4.8
転送速度(Gbps)
(対応)最大5 ※理論値
USB
(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。
ケーブル長(m)
1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様
●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送
材質
コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み
長さ(cm)
ケーブル長:94
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.5
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
【製品特徴】。・USB TypeC用延長ケーブル。・全長0.8m。充電ケーブル。USB TypeC(メス) - TypeC(オス) 全長0.8m。転送速度。最大 5 Gbps。充電出力。最大 60 W色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:46g。内容量[数量]:1個
色
ブラック
サイズ
ボール無
1個
¥3,898
税込¥4,288
92日以内出荷