usb 電卓 テンキーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「usb 電卓 テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 電卓」、「事務用品 電卓」、「mac テンキー」などの商品も取り扱っております。
優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
ホワイト 仕様 デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2 サイズ デスクタイプ 質量(g) 165 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 12 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 179×126×30 電池寿命 約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 181.5×108×23 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライUSBテンキー
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m) 0.75 キー方式 薄型メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g) 110 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×139×21.6 動作力 65±20g キー数 20キー キーストローク(mm) 3.2±0.5 コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm) 19
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m) 0.8 キー方式 パンタグラフ 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ 光学式 ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×21 分解能 400カウント/インチ キー数 19キー 読取 光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番 64-0849-90 キーピッチ(mm) 16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 タイプ メンブレン 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ メンブレン 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g) キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考 VCCI classB対応 電源 キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5mm 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数 12 仕様 メモリーと千万単位が併用可能。表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え。計算状態表示。デュアルパワー(2電源)。オートパワーオフ。キーロールオーバー。税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズ ミニ卓上 質量(g) 132(電池含む) 電源 太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 12 表示 液晶表示。ハイパー大型表示 機能 時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー 2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107.5×148×31 エコマーク認定番号 11 135 001
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

環境への配慮と使いやすさを両立。
桁数 12 サイズ ナイスサイズタイプ 質量(g) 153 電源 CR2032×1 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×170×15 機能 大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源 太陽電池&CR2032×1個 使用時間 約7年 特性 セミデスクトップ グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 109×170×15 エコマーク認定番号 06 135 007
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m) 0.75 接続方式 USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 キー数 20キー キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイス USB ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g) (キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19 電波周波数(GHz) 2.4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格 Bluetooth 3.0 Class2 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g) (キーボード本体)約100/電池を含まず 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19.0 電波周波数(GHz) 2.4 接続台数 1台のみ プロファイル HID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ジャストタイプ 質量(g) 150 電源 T・W・P(CR2016×1) エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池 1 電池寿命 約4年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 183.5×109×10.8 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 183.5×109×10.8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質 ABS 適合規格 Bluetooth Ver .3.0 対応OS Windows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式 Bluetooth 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池 単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離 最大約10m キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 消費電流 動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様 ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 10 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 148.5×101×27.6 電池寿命 約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 148.5×101×27.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 キー メンブレン 適合機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g) 約143 ポート数 (アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状 USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×170×24.5 キー配列 27キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19 ホットキー数 3 使用可能電流(mA) 100未満/1ポート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格 Bluetooth Ver.3.0 付属品 単四乾電池1本 質量(g) 70(電池含まず) スイッチ パンタグラフ 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力 Class 2 キーストローク(mm) 2.7±0.5 ワイヤレス通信 Bluetooth アズワン品番 64-0907-33 キーピッチ(mm) 19(特殊キー除く) 無線通信方式 Bluetooth 消費電流 動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10 バッテリー寿命 連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーン購入法適合電卓
桁数 12 サイズ セミデスクトップタイプ 質量(g) 238 電源 CR2032×1 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×197×26.5 機能 大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチック製キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、税計算、マルチ換算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源 太陽電池&CR2032×1個 使用時間 約7年 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 140×197×26.5 エコマーク認定番号 06 135 007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作 表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能 表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド ノートPC同等のパンタグラフキー採用 ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用 気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用 表計算ソフトを快適にするキーを搭載 関数計算作成にも便利なキー搭載 片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載 充電端子はUSB Type-C端子採用 数字が見やすい大型表示 薄型軽量で出先でも活用 NumLock非連動
セット内容 製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約135 スイッチ キースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式 対応OS Windows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外 接続方式 無線 連続使用時間(時間) 最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。) バッテリー リチウムイオン電池内蔵 使用距離範囲(m) 見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 ) キー数 36 保証期間 お買い上げ日より1年間 キー方式 パンタグラフ(アイソレーションタイプ) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約横147×119×15 充電時間(時間) 約2(0から満充電まで) 端子 USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用) キーピッチ(mm) 約19 耐久回数 約800万回(キー単体の回数) 通信周波数帯域(GHz) 無線:2.4 キーの種類 日本語Windows用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm) 146×114×13 シルバーブラック 質量(g) 147 接続方式 Bluetooth5.1 連続使用時間(時間) 80 キー方式 パンタグラフ 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 2台 操作距離 10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5m キー メンブレン 仕様 VCCI classB対応 質量(g) 約110 外形寸法 幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状 USB[A] キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3mm 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードエクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーデスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプNUMlock非連動の安心設計Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。
用途ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー 付属品 単四乾電池(テスト用)×1 質量(g) 82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83.5×122.5×20.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)