- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- usb cコネクターのおすすめ人気ランキング
usb cコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新3,139件の「usb cコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C メス」、「基板 usbコネクタ」、「usb シリアル変換モジュール」などの商品も取り扱っております。
仕様
ジェンダー = メス。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。コンタクト材質 = 銀。取り付けタイプ = PCBマウント。ポート数 = 24。。RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。取り付けタイプ = 表面実装。ポート数 = 1。USBバージョン = 3.1。定格電圧 = 20 V ac。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -30℃。シリーズ = CX70M。。ヒロセ電機USB-Cコネクタ. ヒロセ電機の業務用品質USB-C 3.1小型コネクタ製品です。このコンパクトな中央実装コネクタは長さが8.35 mm (< 122-8553') 122-8553 及び7.95 mm (< 126-2195') 126-2195 で、スペースが限られた場所での使用に最適です。USB-C 3.1第1世代のレセプタクルは、最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。このレセプタクルは、上下を問わずに接続できる初めてのプラグで、独自のかん合機能を備えているため、いつでも迅速かつ確実に接続することができます。USB-Cハイブリッドフリクションロックコネクタは、SMD実装とDIP実装のどちらにも対応しており、修理などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 逆挿入も可能、端末レイアウトを参照 より小型設計のため、新しいコンパクトなモバイル機器に最適 ハイブリッドタイプ、修理市場に対応 高速転送 プラグは上下を問わずに挿入可能. 用途. スマートフォン PC ラップトップ タブレット 電源パック及び充電器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 横型。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 3A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
オス/メス = メス 。。実装タイプ = 表面実装 。。結線方法 = はんだ 。。USBバージョン = 3.1 。。接続方向 = ライトアングル 。。定格電流 = 5.0A 。。定格電圧 = 30.0 V 。。シリーズ番号 = 2305018 。。コンタクト材質 = 銅合金 。。動作温度 Min = -30.0℃。。動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様
オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = 横型。取り付けタイプ = パネルマウント。ポート数 = 1。USBバージョン = C。。RS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様
●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)
アズワン品番
67-0391-78
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。
はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。
このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
USBCメス-USBCオス
前面又は背面取り付け
デュアルタイプも用意
ポート数
2
コネクタ
メス・オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
Type C
ボディ向き
横型
1個
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 垂直。定格電流 = 1.8A。定格電圧 = 30 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +85℃。シリーズ番号 = 105133。。Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕様
オス/メス = メス 。USBタイプ = B 。結線方法 = はんだ 。接続方向 = ライトアングル 。定格電流 = 1.8A 。定格電圧 = 30.0 V 。シリーズ番号 = 105017 。コンタクト材質 = 銅合金 。動作温度 Min = -30.0℃。動作温度 Max = +85℃。。Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。
長さ(mm)
134
幅(mm)
73
高さ(mm)
6
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色
ブラック
コネクタ形状
USBType-Cメス、USBType-CL型オス
対応
充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類
工作キット
外形寸法(mm)
17.78×27.94
出力
(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源
5V(USB供給)
過電流保護
0.5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
結合方式
ねじ
USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格
USB2.0
材質(シェル)
銅合金