usbスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,287件の「usbスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb on offスイッチ」、「USB ボタン」、「usb 電源スイッチ」などの商品も取り扱っております。
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm) スイッチ:43×13×15(突起物含まず) ブラック 質量(g) 約53 スイッチ ON/OFFスイッチ コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(cm) 約100(Aメスからスイッチの長さは約30) 変換タイプ メス - オス
1個
499 税込549
当日出荷


「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm) 270 質量(g) 13 寸法(長さL×幅W)(mm) スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15 コネクタ microUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
389 税込428
当日出荷

予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品 8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル ブラック 質量(g) 360(ケーブル/コネクタ含む) 対応OS Windows11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×140×40(ケーブル含まず) インターフェース USB(A オス) 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 220
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数 4 USBケーブル長(cm) 100(コネクタを除く) ブラック 質量(g) 約93.0 対応機種 Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 保証期間 6カ月 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps) USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 100 供給電流(mA) 4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-アップストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラック コネクタ形状 パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×40×12(スイッチ含む) USBタイプ USB2.0/1.1規格対応 変換タイプ オス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。 ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ブラック 規格 最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ 電源ON/OFF ケーブル長(m) 0.9 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm) 90 特性 パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル
質量(g) 21 全長(mm) 290 対応 USB A(オス)-USB A(メス)
1個
439 税込483
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数 2 仕様 2台:1台切替 質量(g) 51 インターフェース USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.6×60.6×22 動作環境 温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタ USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番 64-0890-34 保管環境 温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
外形寸法(mm) 52×25×27
1個
379 税込417
当日出荷

本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけでUSBの電源をON/OFFすることが可能です。
ブラック コネクタ形状 USB-Aオス、USB-Aメス USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格 AC250V・6A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a 質量(g) 200 保護構造 IP20 スイッチ形状 (内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力 8.8N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品 USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ 25 x 15 x 12 mm 入力 USBmini B 入力方式 静電容量式タッチセンサ 入力点数 1 動作環境 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1個
2,198 税込2,418
欠品中

USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。 接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
ブラック 端子形状 USBA(メス)、USBA(オス) 対応 USB2.0データ転送・通電(充電) オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 30 ブラック 質量(g) 約106.1 ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く) 対応コネクタ USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 供給電流(mA) USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリーム USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4 USB規格 USB 3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×12 機能 1回押し、長押し、2連続押し 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g) 約40 使用可能温度範囲 0~40度(屋内専用/非防水) 端子 USB(A)オス-USB(A)メス ケーブル長(cm) 約47(ユニット含む) 許容電流 最大5V/2A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷