usbヘッドセット マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
326件の「usbヘッドセット マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク付きヘッドホン USB」、「PCインカム」、「ヘッドセット ライトニング」などの商品も取り扱っております。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g) 80 感度 【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×65 アズワン品番 64-3939-36 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品 保証書 ブラック 質量(g) 約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種。・Windowsパソコン。・Mac(USB 2.0搭載機推奨)。・PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×169×62 マイクロフォン部 指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~18k
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
シルバー 質量(g) 約68(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー 対応機種 USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×38×160(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) (マイク)120 機能 ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有 入力感度 (マイク)-58dB±3dB インターフェース USB 保証期間 6カ月 インターフェイス USB 指向性 (マイク)双指向性 インピーダンス(Ω) (ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 周波数帯域(Hz) (ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g) 約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約2 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1k-2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 取扱説明書 (1.0MB) 装着方式 両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様 マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm) マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性 マイク/双指向性 スピーカ形式 ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm) ヘッドフォン/40 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン/100 イヤホン形状 オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g) 約36(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13850×110(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能 【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 装着方式 ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品 USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合 ビット数:最大16bit 型式 ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約78(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DV5V) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz) 対応:48 接続方式 USB2.0準拠 感度 -37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 双指向性 プラグ形状 USB Type-A 周波数帯域(Hz) 200~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 出力:92 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-13 指向性 無(全)指向性 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g) 16 タイプ ステレオ耳栓 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2 入力感度 マイク:-42dB±3dB 保証期間 6カ月 スピーカー ダイナミック型(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-73 インターフェイス USB-A 指向性 マイク:無指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径:9 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 8 イヤホン形状 カナル型 マイクミュート 音量調節 ヘッドフォン:有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

アイネックスUSBヘッドセット
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック 質量(g) 約108 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 8/8.1/10 (32/64bit) コネクタ形状 USB Type-A オス (USB 2.0) 感度 (ヘッドホン)110dB LED ブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中) 再生周波数(Hz) ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k リモコン M: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン 指向性 (マイク)単一 インピーダンス(Ω) ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 スピーカーサイズ(mm) Φ30 マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種 スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g) 57(ケーブル含む) 形式 【マイク】消音スイッチ付 周波数特性 【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス 【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度 【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W) 【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm) 125 +/-5 指向性 【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB) 【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式 両耳 イヤホン形状 ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm) 15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュート あり
1個
799 税込879
当日出荷

髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-14 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。 仕様 【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし 型式 【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型 ブラック 直径(Φmm) スピーカーユニット:30 ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 周波数特性 【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz インピーダンス 【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ 入力感度 -30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ 最大入力(mW) 【ヘッドホン】100 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品 交換用イヤーパッド×2 適合機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g) 68(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 8.1・8・7・Vista・XP 機能 音量調整 入力感度 マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-80 指向性 マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW) ヘッドホン部/30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
質量(g) 約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm) 【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット 30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-58dB ±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック マイク/スピーカー エレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 65-0587-11 インターフェイス USB-A端子 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】30 イヤホン形状 ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷