usbメモリ セキュリティ付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「usbメモリ セキュリティ付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB ウイルスチェック」、「USB指紋認証」、「USBメモリ-」などの商品も取り扱っております。
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 コネクタ形状 USB3.0 TypeA 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー接続 ホワイト 対象パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック 質量(g) 約10 外形寸法(mm) 60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時) 電源 USBバスパワー接続 セキュリティ パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 キャップタイプ スライド式 コネクタ USB タイプA オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス USB3.0/USB2.0 質量(g) 約9 電源 USBバスパワー キャップタイプ キャップ式 対応機種 Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×18×8.5 保証期間 1年 コネクタ USBタイプAオス セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 インターフェイス USB3.0(USB2.0/1.1下位互換) ホワイト 質量(g) 約10 外形寸法(mm) 全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源 USBバスパワー接続 キャップタイプ スライド式 対応機種 [その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2。[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。 コネクタ USB タイプA オス セキュリティ パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 ホワイト コネクタ形状 USB3.0 TypeA 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー接続 対象パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。
インターフェイス USB3.0/USB2.0 シルバー 質量(g) ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5 電源 USBバスパワー接続 対応機種 Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース装着時:20×80×10.5、本体のみ:18×78×8 メモリー容量 8GB 保証期間 1年 コネクタ USB タイプA オス セキュリティ パスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] インターフェイス USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 電源 USBバスパワー キャップタイプ ノック式
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス USB3.0/USB2.0 質量(g) 約11 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 対応機種 Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×21×8 保証期間 1年 コネクタ USB タイプA オス セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。 本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。 パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。 パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品 取扱説明書 質量(g) 約30 電源(V) DC5(USBバスパワーにて供給) キャップタイプ キャップ式 対応OS (日本語版のみ)Windows7、8.1、10/MacOS10.10~11/ChromeOS 対応機種 USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook 消費電流(mA) 最大390 ランプ 有り メモリー容量 8GB 保証期間 ハードウエア保証(1年間) コネクタ USB Standard A 取得規格 VCCI Class A 保存湿度(%) 0~40℃/10~90%(結露なきこと) アズワン品番 64-3786-25 インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 19×84×11(キャップ含む)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイス USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×21×10(コネクタ収納時) 保証期間 1年 セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードロック機能搭載USBメモリ
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。 データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。 万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。 また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。 さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g) 約10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSBメモリセキュリティ
材質(本体) ABS ワイヤーロープ直径(Φmm) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×12×39.3 ワイヤー長(mm) 74 材質(ワイヤー部) PVC、亜鉛メッキ アズワン品番 64-0891-37
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリー
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC 5V 対応OS Windows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13 対応機種 USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8 機能 アクセスランプ有 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証1年間) コネクタ USB Standard A コネクター 取得規格 VCCI ClassB、RoHS指令準拠
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様 ●動作保証環境:温度:0~40℃。湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 付属品 取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g) 約11 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 端子形状 USB Type-A キャップタイプ ノック式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.8×68×10。※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。
質量(g) 10 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降) 対応機種 対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×20.5×10(コネクタ収納時) 消費電流(mA) 160以下(動作時最大) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(動作時) 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB2.0/1.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 ホワイト コネクタ形状 USB3.0 TypeA 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー接続 対象パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)