usb電源アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,607件の「usb電源アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB電源 コンセント」、「usb 電源」、「usbアダプター 電源 5v」などの商品も取り扱っております。
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。 スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。 付属品 USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 質量(g) 66 ※ケーブル、ACアダプタ除く ケーブル長(m) 付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)。専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×144×23 保証期間 6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) 接続端子 USBタイプA USBポート数 7 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA) セルフパワー時/7ポート合計3500以内。バスパワー時/7ポート合計300以内 USB規格 USB 2.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
USB機器をコンセントから充電
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 31×21×57 ポート数 1 電源電圧(V) AC100~240 定格出力 DC5V1.5A
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ACアダプターPU2
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター トラスコ品番 817-9819 適合機種 LE-ZP3729C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ 収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A) DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m) 1.2 出力端子 USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 26×26×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル トラスコ品番 817-9818 適合機種 LE-ZP3730
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力 DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数 2個口 質量(g) 約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約56×48×24 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力 AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g) 33 ポート数 2 出力 DC5V/2.4A(2ポート合計) 本体寸法(mm) 28×56×28 対応機種 USB充電対応の電子機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマLED専用大容量バッテリー
用途LEDライトUシリーズ専用バッテリー トラスコ品番 817-9817 充電時間(時間) 約6 蓄電池容量(Ah) 2900mAh
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g) 約48 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ 90度スイング構造 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区 日本 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証 ◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他 90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g) 約105 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種 2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×58 定格出力電力(W) 合計24 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質 (本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g) 70 コンセント個数 3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数 2 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリー トラスコ品番 754-6921 対応機種 LE-E301 バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 -
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)