- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- uv カット 透明 シートのおすすめ人気ランキング
uv カット 透明 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新212件の「uv カット 透明 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護フィルム 窓ガラス」、「凹凸ガラス用フィルム 飛散防止」、「蛍光灯 UVカットフィルム」などの商品も取り扱っております。
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)
180
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色
クリヤ
粘着剤
アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
材質
ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム
フィルム厚さ(μm)
50(0.05mm)
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付
ノーカット
サイズ
A4
色
透明
トラスコ品番
835-5128
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
126
タイプ
標準。しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
アズワン品番
64-8818-97
素材
光沢透明フィルム
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)
970mm×1m
アズワン品番
5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)
200
フィルム厚さ(μm)
50(0.05mm)
色
クリア
耐熱温度(℃)
80
材質
ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質
ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
色
クリアー
耐熱温度(℃)
80
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。
サイズ
A4
アズワン品番
64-8845-12
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
1冊(10シート)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
寸法(mm)
1370
1巻(30m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質(シート)
ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)
縦19.5、横20.5
引裂強度(N)
縦287、横213
引張強度(N/50mm)
縦508、横454
シート厚さ(mm)
0.22
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質
PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.3
色
透明(糸部分:白)
質量(g)
409
ハトメピッチ(mm)
約300
防炎性能試験番号
F-20100
ハトメ内径(mm)
12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)
23Φ
特性
防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)
約10
再生紙使用マーク
適合
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質
ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ
9 1242
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合
透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス