- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- uv セルのおすすめ人気ランキング
uv セルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新315件の「uv セル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 紫外線透過」、「フローメーター」、「セルホルダー」などの商品も取り扱っております。
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)
320≦±0.004
測定範囲(nm)
300~900
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
10
材質
PMMA
種別
近UV用
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番
814-22-35-11
種別
可視光線用
材質
UV-Polymer
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
摘要
標準型
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)
(透過窓)10×35
光路幅(mm)
10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。
セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。
物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。
全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質
スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)
透過率(%)
80以上(200nmで)
誤差
1.5%以内(240nmで)
仕様
ブランクマッチング。マッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質
ES石英ガラス
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
仕様
測定領域(nm):285~800
材質
PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)
10
サイズ(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
仕様
ブランクマッチング。石英標準セル(T-1)のマッチング。2面透明
材質
UV石英ガラス
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ
石英ガラス製
種別
2面透明
材質
石英ガラス
光路長(mm)
10
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
30005/10、30007/4、30006/2
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
タイプ
全面透明
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
58
外形寸法(mm)
12.5×12.5×58
材質
合成石英ガラス
仕様
●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)
1.25
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。