- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- uvシルバーシートのおすすめ人気ランキング
uvシルバーシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新181件の「uvシルバーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シルバーシート」、「オーダーブルーシート」、「オーダーシート」などの商品も取り扱っております。
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ
#4000
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
材質(ハトメ)
アルミ
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)
約0.35
仕様
ハトメ付
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
縦18.8、横17.1
基準質量(g)
約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)
縦131、横109
織り方
スルーザー編み
引張強度(N/50mm)
縦806、横663
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候、防水
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)
ポリプロピレン
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm。横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)
縦140N。横90N
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)
90
種別
プラスチックハトメ
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
伸度(%)
縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)
縦683、横600
シート厚さ(mm)
0.22
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、防水
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色
表:シルバー/裏:ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV
材質
(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
アルミハトメ
CO2抑制剤配合の超厚手#4000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
特性
耐UV
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
色
メタリックシルバー
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
耐久性(年)
約5
引張強度(N/5cm)
縦2500、横2350
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
色
シルバー
厚さ
#4000
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)
タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)
12
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)
約0.33
厚さ
#4000
材質
ポリエチレン
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
ハトメピッチ(mm)
900
基準質量(g)
約4300/(3.6×5.4m)
織り方
スルーザー編み
ハトメ内径(mm)
Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐水、耐候
ハトメ
アルミハトメ
UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。
厚さ
#4000
色
シルバー
特性
耐UV
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
材質(ハトメ)
アルミ
サービス分類
オーダー・加工
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
UV耐候材配合の#4000シルバーシートの原反長尺タイプです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等
色
シルバー
材質(本体)
ポリエチレン
長さ(m)
100
幅(m)
約1.87
1ケース
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。四隅のグロメットには補強版付き。シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。フチも補強。フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。
材質
シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。
特性
耐UV
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
ハトメピッチ(mm)
900
番手
#4000
レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。災害時の備えにも。四隅のグロメットには補強版付き。シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。
用途6畳用
仕様
グロメット数:14個
材質
シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン
寸法(mm)
3500×2620
色
グレー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。
用途簡易倉庫の被覆用。
色
メタリックシルバー
特性
耐UV
厚さ(mm)
0.47
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)
(縦)300、(横)300
耐久性(年)
約4~5
材質(ハトメ)
アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度(N/cm)
(縦)1750/5、(横)1510/5
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別
ポリカハトメ
材質
(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色
ブルー
厚さ
#3000
引裂強度(N)
タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)
タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)
0.47
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦1750、横1510
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
特性
耐UV、耐候
ハトメ
アルミハトメ