uvトランスイルミネーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
74件の「uvトランスイルミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルミネーター」、「uv-bランプ」、「LED オレンジ」などの商品も取り扱っております。
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm) 356×279×143 電源 AC100V・50/60Hz
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様 最大ゲルサイズ(mm):100×150 質量(kg) 1.4 電源 AC100~240V 50/60Hz 光源 青色LEDライト 波長(nm) 470 サイズ(mm) 210×210×30 アズワン品番 4-809-01
1個
120,800 税込132,880
当日出荷

1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
ピーク波長(nm) 312/365 放電管 8W×11本
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品 ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター 型番 26955 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 130×125×60
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm) 200×200mm 寸法(mm) 345×265×75 電源 AC100V 50/60Hz
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオクラフトゲル撮影装置B-box
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様 1010万画素、光学3.8倍ズーム
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーター
軽量で持ち運びが可能です。
仕様 観察面サイズ(mm):153×153 付属品 専用アンバーフィルター・フード×各1個 材質 アルミ合金 質量(g) 約760 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 約1.8 波長(nm) 470 サイズ(mm) 200×200×13.9 アズワン品番 3-6091-11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様 本体 寸法(mm) 482.4×336×111(カバー除く) 電源 AC100V 50/60Hz FL15W×4 フィルターサイズ(mm) 150×150 電源コード 1.4m 2Pタイプ
1個
160,000 税込176,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容 トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード 寸法(mm) 200×200×13.9 質量(g) 760 電源 DC12V 2A 照射部寸法(mm) 153×153 測定波長 470nm
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様 照射部サイズ(mm):160×200 寸法(mm) 280×340×80 質量(kg) 3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 光源 青色LEDライト 波長(nm) 470 アズワン品番 3-5659-01
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm) 267×229×305
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

UV放電管タイプのトランスイルミネーターです。光のちらつきを抑えたきれいな撮影ができます。
寸法(mm) 340×280×102(本体) 電源 100V、55W 波長(nm) UV:312(100/70%強度切替) フィルターサイズ(mm) 150×150
1個
145,000 税込159,500
8日以内出荷

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源 AC100V 50/60Hz FL15W×4 電源コード 1.4m 2Pタイプ
1セット(4本)ほか
19,900 税込21,890
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フナコシゲルトレイ
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番 1-5484-01 付属品 ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド 材質 泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm) 183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL) 約300~ 350 内寸法(mm) 泳動槽/135×150×47 出力電圧(V) 135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) タイマ機能 0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズ ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5 メモリー機能 前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm) 81×378×64 質量(g) 約910 電源 AC115V 50/60Hz ランプ 6W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm) (青色LED)470 寸法(mm) 220×220×55(本体)、130×130(照射部) 電源(V) AC100 付属品 オレンジプレート
1個
140,000 税込154,000
11日以内出荷

LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様 ●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番 65-3802-76
1式
109,800 税込120,780
4日以内出荷