- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- uv殺菌ライトのおすすめ人気ランキング
uv殺菌ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「uv殺菌ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uv除菌ライト」、「オゾン殺菌装置」、「UV殺菌」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
紫外線波長(nm)
365、254切替式
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品
Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
300
使用時間
満充電で約10回
充電時間(時間)
約1
内蔵電池
リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)
縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)
10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1118
質量(kg)
約17.5
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
27/26.5
風量
約1m3/min
ランプ
15W・1灯
アズワン品番
8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)
31×31×93
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約75g
光源
日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED
3灯
実用点灯時間
(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様
UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×22×30
バッテリー容量(mAh)
1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)
約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷