uvex 保護 メガネのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
175件の「uvex 保護 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウベックス 保護 メガネ」、「ゴーグル 実験用」、「工業用ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング extreme レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 23 規格 EN166規格品 テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 31 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8791 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格 機能 レンズ交換可能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様 ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ナイロン・ポリウレタン コーティング sapphire レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0787 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 47 規格 EN166規格品 テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.9
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 38 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8766 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工 硬化処理 機能 フレーム角度調整可 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0794 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 規格 EN166規格品 機能 防曇 テンプル色 ホワイト レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 テンプル色 グレー レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、UVカット:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6620 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング AR テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様 ノーズパッド:無、メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6604 質量(g) 45000 規格 JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081) 材質(フレーム) ナイロン・ポリウレタン コーティング excellence テンプル色 ネイビーブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状 一眼型 仕様 上下ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8782 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g) 44 規格 JIS T 8147 レンズ色 クリア 機能 曇り止め、メガネ併用可 レンズ厚さ(mm) 1.9 調整機能 長さ・角度調整可
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー テンプル色 グレー レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm) 2.9 2018年トラスコ掲載ページ 6 0031
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ
レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。
用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。 トラスコ品番 825-8222 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷