- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- u字溝吊り金具のおすすめ人気ランキング
u字溝吊り金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新106件の「u字溝吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝吊り」、「ホイスト 吊り具」、「L型吊り具」などの商品も取り扱っております。
スーパーツールU字溝吊クランプ
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
スーパーツールU字溝吊クランプ内張型(パッド式)
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
1台
¥78,980税込¥86,878
当日出荷
エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
1セット(2個)
¥39,200税込¥43,120
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
サンキョウ・トレーディング内吊ジャスト300オート
溝長(mm)2000以内(U字溝)適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)定格容量(kg)500
1台
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。
機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
イーグルクランプコンクリート吊クランプ
自動着脱式
自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能
可変側溝用掛金具
可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ
つり幅調整機構付き
開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能
U字溝もつり上げ可能
ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
スリーエッチ万能クランプ
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
サンキョウ・トレーディングマイティオート
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道