vct s-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
29件の「vct s-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイコリール」、「延長コード 太鼓」、「電源 コード ドラム」などの商品も取り扱っております。
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源表示ランプ無 質量(kg) 5.2 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×310 電線長さ(m) 30 電線許容電流(A) 16 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 使用場所 屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性 アース付 電線仕様 VCTF 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番 209-8938 質量(kg) 2.8 コンセント個数 4 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 10 芯数 3P 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性 防雨、防塵 電線仕様 VCT 使用場所 屋外 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番 290-2044 質量(kg) 6.9 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 3 電線長さ(m) 30 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg) 2.9 仕様 コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番 370-2782 タイプ 地絡保護専用型 電線太さ(mm2) 2.0 特性 防塵、アース付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg) 11.8 仕様 防雨型コンセントキャップ。漏電保護 トラスコ品番 368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V) AC100 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A) 15 側板 290Φmm 電線色 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m) 15 電線仕様 VCT1.25平方mm×2心 質量(kg) 3 定格電流(A) 5 限度電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×15×27.8 差込口 4個口 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 224×273×156 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 SS-10 ブラック塗装 使用場所 屋外 特性 防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷