カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「vct s-30」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

MERCURY VCTCXO
MERCURY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品