- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ve管 サドル 黒のおすすめ人気ランキング
ve管 サドル 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「ve管 サドル 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve管 コネクタ」、「pf管 黒」、「VE16 黒」などの商品も取り扱っております。
付属品
スペーサー(5mm)付
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
材質
難燃PE
仕様
単層波付管