ve管28のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
242件の「ve管28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hive22 電線管」、「樹脂 電線管」、「ve管 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業ランキング1位
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

VE管フレキ 未来工業ランキング2位
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)



硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工ランキング5位
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
1本ほか
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

1巻
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)






接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
148税込163
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
1巻
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個ほか
85税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)